Eriks
METABO

METABO Compressor Mega 580-200 D (380-415 V / 50 Hz); doos (601588000)

  • ERIKS:13366048
  • Fabrikant:4007430253866
Image 1
Krachtige, robuuste compressor met V-riemaandrijving voor veeleisend gebruik
Riemaandrijving voor lage toerentallen en bijzonder rustige loop
2-traps compressie voor bijzonder hoog vermogen en lange levensduur
Voor draaistroom
Regelbare, voor de toepassing geschikte, werkdruk door filterdrukregelaar met manometer
Goede koude start door drukschakelaar met drukontlastklep
Extra manometer voor de weergave van de keteldruk
Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
Oliegesmeerde 2-cilinder-compressor voor hoge luchttoevoerhoeveelheid
Rubberen, stabiele wielen en trekgreep voor mobiel gebruik
10 jaar ketelgarantie tegen doorroesten  

Met:
3 universele koppelingen
Opslaan in lijst

€ 1.583,01/ stukexcl. btw

€ 1.915,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO