Eriks
METABO

METABO Compressor Mega 400-50 D (380-415 V / 50 Hz); doos (601537000)

  • ERIKS:12605889
  • Fabrikant:4007430244468
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Krachtige, robuuste compressor met V-riemaandrijving voor veeleisend gebruik
Riemaandrijving voor lage toerentallen en bijzonder rustige loop
Oliegesmeerde compressor
Voor draaistroom
Regelbare, voor de toepassing geschikte, werkdruk en verbeterde luchtkwaliteit door filterdrukregelaar met manometer en olienevelaar
Goede koude start door drukschakelaar met drukontlastklep
Extra manometer voor de weergave van de keteldruk
Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
Instrumentenpaneel met goed afleesbare manometer voor ketel- en werkdruk  
Grote, rubberen wielen voor comfortabel transport
Zwenkwielen met vastzetrem voor hoge wendbaarheid
Mogelijkheid tot opwikkelen van de kabel
Ergonomische, lange trekgreep met geïntegreerde kabelopwikkeling
10 jaar ketelgarantie tegen doorroesten  

Met:
3 universele koppelingen
Opslaan in lijst

€ 1.187,01/ stukexcl. btw

€ 1.436,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO
Aansluitspanning
400 V
Motorvermogen
2.2 kW
Tankinhoud
50 l
Max. druk
10 bar
Luchtverbruik
260 l/min
Geluidsniveau (in bedrijf)
86 dB(A)
Gewicht
73 kg
Toerental
1050 tr/min
Verpakking
1050x410x817 mm