Eriks
METABO

METABO Compressor Mega 350-100 W (220-240 V / 50 Hz); doos (601538000)

  • ERIKS:12605885
  • Fabrikant:4007430244734
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Krachtige, robuuste compressor met V-riemaandrijving voor veeleisend gebruik
Riemaandrijving voor lage toerentallen en bijzonder rustige loop
Oliegesmeerde compressor
Voor eenfase wisselstroom
Regelbare, voor de toepassing geschikte, werkdruk door filterdrukregelaar met manometer
Goede koude start door drukschakelaar met drukontlastklep
Extra manometer voor de weergave van de keteldruk
Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
Rubberen, stabiele wielen en trekgreep voor mobiel gebruik
10 jaar ketelgarantie tegen doorroesten  

Met:
3 universele koppelingen
Opslaan in lijst

€ 1.004,85/ stukexcl. btw

€ 1.215,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO
Aansluitspanning
230 V
Motorvermogen
2.2 kW
Tankinhoud
90 l
Max. druk
10 bar
Luchtverbruik
220 l/min
Geluidsniveau (in bedrijf)
86 dB(A)
Gewicht
69 kg
Toerental
1350 tr/min
Verpakking
1000x410x900 mm