€ 1.004,85/ stukexcl. btw
€ 1.215,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | METABO |
Aansluitspanning | 400 V |
Motorvermogen | 2.2 kW |
Tankinhoud | 90 l |
Max. druk | 10 bar |
Luchtverbruik | 220 l/min |
Geluidsniveau (in bedrijf) | 86 dB(A) |
Gewicht | 69 kg |
Toerental | 1350 tr/min |
Verpakking | 1000x410x900 mm |