Eriks
METABO

METABO Compressor Basic 280-50 W OF (230 V / 50 Hz); doos (601529000)

  • ERIKS:13366042
  • Fabrikant:4007430322203
Image 1
Krachtige, robuuste compressor voor eenvoudige, industriële toepassingen
Olievrije compressor: eenvoudig transport en minder servicekosten
Voor eenfase wisselstroom
Werkdruk regelbaar door middel van drukregelaar met manometer
Goede koude start door drukschakelaar met drukontlastklep
Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
Rubberen, stabiele wielen voor mobiel gebruik
Extra manometer voor de weergave van de keteldruk
Rubberen trekgreep voor comfortabele bediening
Geen controle voor ingebruikname nodig
10 jaar ketelgarantie tegen doorroesten

Met:
Universele snelkoppeling, Trekgreep met rubber bekleding
Opslaan in lijst

€ 371,25/ stukexcl. btw

€ 449,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO