€ 282,15/ stukexcl. btw
€ 341,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | METABO |
Aansluitspanning | 230 V |
Motorvermogen | 1.5 kW |
Tankinhoud | 50 l |
Max. druk | 8 bar |
Luchtverbruik | 95 l/min |
Geluidsniveau (in bedrijf) | 84 dB(A) |
Gewicht | 32 kg |
Toerental | 2850 tr/min |
Verpakking | 780x400x625 mm |