Eriks
METABO

METABO Compressor Basic 250-24 W (220-240 V / 50 Hz); doos (601533000)

  • ERIKS:12605883
  • Fabrikant:4007430244420
Image 1
Krachtige, robuuste compressor voor eenvoudige, industriële toepassingen
Oliegesmeerde compressor
Voor eenfase wisselstroom
Werkdruk regelbaar door middel van drukregelaar met manometer
Goede koude start door drukschakelaar met drukontlastklep
Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
Rubberen, stabiele wielen voor mobiel gebruik
Extra manometer voor de weergave van de keteldruk
Rubberen trekgreep voor comfortabele bediening
10 jaar ketelgarantie tegen doorroesten

Met:
Universele snelkoppeling, Trekgreep met rubber bekleding
Opslaan in lijst

€ 222,75/ stukexcl. btw

€ 269,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO
Aansluitspanning
230 V
Motorvermogen
1.5 kW
Tankinhoud
24 l
Max. druk
8 bar
Luchtverbruik
95 l/min
Geluidsniveau (in bedrijf)
84 dB(A)
Gewicht
27 kg
Toerental
2850 tr/min
Verpakking
620x340x580 mm