€ 5,16/ stukexcl. btw
€ 6,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | METABO |
Diameter schijf | 125 mm |
Boorgatdiameter | 22.23 mm |
Gatdiameter centrale bevestiging | 22.23 mm |
Dikte | 1.9 mm |
Geschikt voor metaal | Ja |
Geschikt voor RVS | Ja |
Max. toerental | 12200 tr/min |