Eriks
METABO

METABO Combinator 115x1,9x22,23 Inox, TF 42 (616500000)

  • ERIKS:14510158
  • Fabrikant:4007430186911
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eén slijpsteen voor twee toepassingen: snel doorslijpen en licht afbramen/schuren, Universeel te gebruiken voor het bewerken van roestvast staal en de algemene metaalbewerking, IJzer-, zwavel- en chloorvrij (Fe + S + Cl ≤ 0,1%), Hardheid: hard, Verlaagt de arbeidskosten door het wegvallen van de ombouwtijden, Voorkomt het tijdrovend wisselen van schijven tijdens mobiel gebruik, De allerhoogste kwaliteits- en veiligheidsstandaarden door vorm- en zijstabiele schijfuitvoering (gekeurde veiligheid door 3 over het gehele oppervlak lopende weefsellagen), Maximale werksnelheid: 80 m/s
Opslaan in lijst

€ 4,90/ stukexcl. btw

€ 5,93incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO