Eriks
METABO

METABO Combihamer KHEV 5-40 BL (220-240 V / 50 - 60 Hz); Kunststof koffer (600765500)

  • ERIKS:13616822
  • Fabrikant:4061792002326
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Maximale boorvoortgang en hoog breekvermogen door onderhoudsvrije brushless-motor en krachtig schroefmechanisme
Lange levensduur dankzij brushless-technologie en robuuste behuizingen van aluminium persgietwerk van overbrenging en motor
Combihamer met 2 functies: hamerboren en beitelen
Metabo VibraTech (MVT) met tweevoudige demping: ontkoppelde handgreep en schokabsorberende anti-oscillatiemassa reduceren op actieve wijze trillingen voor werken zonder gevaar voor de gezondheid, ook bij permanent gebruik.
Ergonomisch gevormde, slanke greep met grote gastoevoerschakelaar voor comfortabel werken
Makkelijk bereikbare vergrendelbare schakelaar om te beitelen in continubedrijf
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-volle-golf elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven
Optionele reductie van toerental en slagenergie voor het aanboren en werken in zachtere materialen
Elektronische zachtaanloop om precies te boren
Metabo S-automatic veiligheidskoppeling: mechanisch ontkoppelen van de aandrijving bij het blokkeren van de boor voor veilig werken
Herstartbeveiliging: voorkomt het per ongeluk starten van de machine na stroomonderbreking
Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
Stofarm beitelen en boren met externe stofafzuiging ESA max (toebehoren)

Met:
Extra rubberen anti-slip handgreep, Boordieptegeleider, Smeermiddel voor gereedschapschachteinde, Reinigingsdoek, Kunststof koffer
Opslaan in lijst

€ 771,21/ stukexcl. btw

€ 933,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO