€ 452,43/ stukexcl. btw
€ 547,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | METABO |
Nom. opgenomen vermogen | 800 W |
Max. energie enkele slag | 3,1 J |
Max. slagaantal | 4,470 |
Nominaal toerental | 920 tr/min |
Nullasttoerental | 0 - 1150 tr/min |
Gereedschapopname | SDS-plus |
Boordiameter beton met hamerboor | 32 mm |
Boordiameter metselwerk met kernkroon | 82 mm |
Boordiameter in staal | 13 mm |
Boordiameter zachthout | 35 mm |
Machinegewicht | 3.4 kg |
Kabellengte | 4 m |