Eriks
METABO

METABO Combihamer KHE 2860 Quick (220-240 V / 50 - 60 Hz); metaBOX 145 L; met Metabo-Quick-wisselkop (600878500)

  • ERIKS:13161897
  • Fabrikant:4007430306609
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Combihamer met 3 functies: hamerboren, boren en beitelen
Metabo Quick: snel wisselen tussen SDS-Plus-hamerboorhouder en snelspanboorhouder bij uiteenlopende toepassingen
Perfecte ergonomie dankzij zwaartepunt dichtbij de hand en optimale greepcontour
Tegen beschadiging en stof beschermde onderliggende omschakelaar
Vario (V)-elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal
Metabo Marathon-motor met stofbescherming voor lange levensduur
Uitermate sterk slagmechanisme, nauwkeurig gelagerd in een behuizing van een aluminium legering: lange levensduur en robuust
Metabo S-automatic veiligheidskoppeling: mechanisch ontkoppelen van de aandrijving bij het blokkeren van de boor voor veilig werken
Vergrendelbare schakelaar voor het comfortabel werken bij continu gebruik
Kabelbeschermende kogelmof voor optimale bewegingsvrijheid bij het werken
Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag

Met:
SDS-plus hamerboorhouder, Snelspanboorhouder voor gereedschap met cilindrische schacht, Extra rubberen anti-slip handgreep, Boordieptegeleider, metaBOX 145 L
Opslaan in lijst

€ 286,11/ stukexcl. btw

€ 346,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO
Nom. opgenomen vermogen
880 W
Max. energie enkele slag
3,2 J
Max. slagaantal
4,400
Nominaal toerental
880 tr/min
Nullasttoerental
0 - 1150 tr/min
Gereedschapopname
SDS-plus
Boordiameter beton met hamerboor
28 mm
Boordiameter metselwerk met kernkroon
68 mm
Boordiameter in staal
13 mm
Boordiameter zachthout
32 mm
Machinegewicht
3.1 kg