Bijzondere kenmerken
Combihamer voor het hamerboren, boren zonder slag en beitelen.
Vario (V)-elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal.
Metabo S-automatic veiligheidskoppeling: mechanisch ontkoppelen van de aandrijving bij het blokkeren van de boor voor veilig werken.
Vergrendelbare schakelaar voor het comfortabel werken bij continu gebruik.
Standaard meegeleverd
Kunststof koffer
SDS-plus hamerboorhouder
Extra handgreep
Boordieptegeleider
Technische kenmerken
Max. individuele slagenergie (EPTA): 2.3 J
Max. aantal slagen: 5400 /min
Opgenomen vermogen: 800 W
Boor-Ø beton met hamerboren: 24 mm
Boor-Ø metselwerk met boorkronen: 68 mm
Boor-Ø staal: 13 mm
Boor-Ø zacht hout: 30 mm
Nullasttoerental: 0 - 1230 /min
Toerental bij belasting: 880 /min
Koppel: 15 Nm
Gereedschapopname: SDS-plus
Spanhalsdiameter: 43 mm
Gewicht (zonder netsnoer): 2.4 kg
Kabellengte: 4 m