€ 484,11/ stukexcl. btw
€ 585,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | METABO |
Nom. opgenomen vermogen | 1100 W |
Max. energie enkele slag | 7.1 J |
Max. slagaantal | 2800 |
Nullasttoerental | 620 tr/min |
Gereedschapopname | SDS-max |
Boordiameter beton met hamerboor | 40 mm |
Machinegewicht | 7.1 kg |
Kabellengte | 4 m |