Eriks
METABO

METABO Combi-lamellenschuurschijf 125 mm, grof, GS (626369000)

  • ERIKS:14511060
  • Fabrikant:4007430195500
Image 1
Van kwalitatief hoogwaardig schuurweefsel van edelkorund in combinatie met dito schuurvlies, Van materiaalafname tot aan fijnschuren in slechts één bewerking. Uitermate gelijkmatig schuurbeeld bij een goede materiaalafname., Voor het bewerken van lasnaden, zoals bijv. voor het opschuren en napolijsten. Voor het verhelpen van krassen en beschadigingen op het werkstuk., Geschikt voor schuur-, reinigings- en afwerkwerkzaamheden op roestvast staal, staal, non-ferro metalen en lichtmetalen, titaniumlegeringen., Maximale werksnelheid: 80 m/s, Aanbevolen toerental: 3.000 /min
Opslaan in lijst

€ 23,54/ stukexcl. btw

€ 28,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO