Eriks
METABO

METABO Cirkelzaag KS 66 FS (220-240 V / 50 - 60 Hz); doos (601066000)

  • ERIKS:14221948
  • Fabrikant:4061792007475
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Robuuste cirkelzaag, gebruiksklaar op geleiderails van zowel Mefall, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti en andere producenten
Snelle, exacte versteksneden door het eenvoudig koppelen met een Metabo verstekrail KFS (toebehoren)
Lichte zool van gegoten aluminium
Greep met antislip softgrip-oppervlak
Goed zichtbare zaaglijnaanwijzer voor het zagen langs een getrokken lijn
0°-positie bijstelbaar voor zeer hoge zaagprecisie
Afzuigmogelijkheid door aansluiting van een alleszuiger
Adapter voor zuigslang, individueel draai- en vergrendelbaar voor werken in iedere werkhouding
Geleiderail als toebehoren leverbaar

Met:
Hardmetalen cirkelzaagblad (24 tanden), Parallelgeleider, Inbussleutel
Opslaan in lijst

€ 242,55/ stukexcl. btw

€ 293,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO