Eriks
METABO

METABO Cirkelzaag KS 55 FS (220-240 V / 50 - 60 Hz); Kunststof koffer (600955500)

  • ERIKS:12411308
  • Fabrikant:4007430230447
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Robuuste cirkelzaag, gebruiksklaar op geleiderails van zowel Mefall, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti en andere producenten
Lichte zool van gegoten aluminium
Greep met antislip softgrip-oppervlak
Goed zichtbare zaaglijnaanwijzer voor het zagen langs een getrokken lijn
0°-positie bijstelbaar voor zeer hoge zaagprecisie
Afzuigmogelijkheid door aansluiting van een alleszuiger
Fijnafstelling van de machine zondergereedschap bij gebruik op de geleiderail

Met:
Hardmetalen cirkelzaagblad (18-tands), Parallelgeleider, Afzuigverbindingsstuk, Inbussleutel, Kunststof koffer
Opslaan in lijst

€ 197,01/ stukexcl. btw

€ 238,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO