Compacte buizenslijper met hoge bandsnelheden voor de productieve bewerking van roestvast stalen buizen
Grote omvattingshoek van 190° voor een naadloos oppervlak
Metabo Marathon-motor met gepatenteerde stofbescherming voor lange levensduur
Vario-Constamatic (VC)-volle-golf elektronica met stelwieltje: voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven
Gereedschapsloze schuurbandvervanging en instelbare bandgeleiding
Elektronische overbelastingsbeveiliging voor lange levensduur
Elektronische zachtaanloop
Herstartbeveiliging: voorkomt het per ongeluk starten van de machine na stroomonderbreking
Afschakelkoolborstels voor de bescherming van de motor
Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag
Met:
10 schuurbanden zirkonium (30x533mm; P80), 2 schuurbanden Pyramid (30x533mm; P280/A65), 2 schuurbanden Pyramid (30x533mm; P400/A45), 2 schuurbanden Pyramid (30x533mm; P600/A30), 2 schuurbanden Pyramid (30x533mm; P1200/A16), 3 vliesbanden (30x533mm; middel), metaBOX 185 XL