Eriks
METABO

METABO Buizenslijper RBE 15-180 Set (220-240 V / 50 - 60 Hz); metaBOX 185 XL (602243500)

  • ERIKS:13189322
  • Fabrikant:4007430298799
Image 1
Buizenslijper met hoge treksterkte om ook grotere roestvast stalen buizen te bewerken
Grote omvattingshoek van 270° voor een naadloos oppervlak en snelle werkvooruitgang
Metabo Marathon-motor met gepatenteerde stofbescherming voor lange levensduur
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-volle-golf elektronica met stelwieltje: voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven
Rubberen aandrijfrol: reduceert het doorglijden van de schuurband
Gereedschapsloze schuurbandvervanging en instelbare bandgeleiding
Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
Elektronische zachtaanloop
Herstartbeveiliging: voorkomt het per ongeluk starten van de machine na stroomonderbreking
Afschakelkoolborstels voor de bescherming van de motor
Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag

Met:
Extra handgreep, 10 schuurbanden zirkonium (40x760mm; P80), 2 schuurbanden Pyramid (40x760mm; P280/A65), 2 schuurbanden Pyramid (40x760mm; P400/A45), 2 schuurbanden Pyramid (40x760mm; P600/A30), 2 schuurbanden Pyramid (40x760mm; P1200/A16), 3 vliesbanden (40x760mm middel), metaBOX 185 XL
Opslaan in lijst

€ 1.113,75/ stukexcl. btw

€ 1.347,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO
Nom. opgenomen vermogen
1550 W
Bandsnelheid
8.4 - 28 m/s
Breedte band
40 mm
Bandlengte
760 mm
Max. buisdiameter
180 mm
Max. hoek
270 °
Machinegewicht
3.4 kg
Kabellengte
4 m