Eriks
METABO

METABO Broeskop GS 10 (0903063130)

  • ERIKS:14513038
  • Fabrikant:4003665430089
Image 1
Multifunctioneel voor reiniging en fijne besproeiingen, Stabiele metalen uitvoering met lamellengreep en vergrendeling, Messing aansluiting, compatibel met alle gangbare steeksystemen, Traploos regelbare waterhoeveelheid via afzonderlijke draaiknop, Waterstraal regelbaar van harde volle straal tot fijne sproeinevel, Zachte kunststof ring aan de sproeikop ter bescherming tegen beschadigingen, Handventiel met vergrendeling, 10 waterstraalvormen van volle straal tot fijne sproeinevel, Grote reikwijdte, daardoor hoeft u bv. bloemperken niet te betreden, Ideaal voor het besproeien van hangende bloempotten, Lengte: 920 mm
Opslaan in lijst

€ 37,69/ stukexcl. btw

€ 45,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO