Eriks
METABO

METABO Bovenfrees OFE 738 (220-240 V / 50 - 60 Hz); doos (600738000)

  • ERIKS:23917658
  • Fabrikant:4007430088109
Image 1
Stabiele en torsiestijve 2-kolommengeleiding voor de hoogst mogelijke precisie
Uitwisselbare geharde en geslepen spantang voor zuiver ronddraaiende frezen
Asvergrendeling voor het gemakkelijk verwisselen van de frezen
Metabo Marathon-motor met gepatenteerde stofbescherming voor lange levensduur
Vario-Constamatic (VTC)-volle-golf elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven
Stelwiel voor het instellen van het toerental
Herstartbeveiliging: voorkomt het per ongeluk starten van de machine na stroomonderbreking
Elektronische veiligheidsuitschakeling van de motor bij het blokkeren van het inzetgereedschap om veilig te werken
Voetplaat van aluminium persgietwerk met coating voor makkelijk glijden
Afschakelkoolborstels voor de bescherming van de motor
Met tussenplaat ook bruikbaar op de geleiderail (toebehoren)
Bajonetbevestiging van de motor in het freesvoorzetstuk, daardoor geschikt voor het werken met flexibele assen
Afzuigmogelijkheid door aansluiting van een alleszuiger

Met:
Parallelgeleider, Afzuigverbindingsstuk, Steeksleutel
Opslaan in lijst

€ 365,31/ stukexcl. btw

€ 442,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO
Nom. opgenomen vermogen
710 W
Nullasttoerental
13000 - 34000 tr/min
Freeskorfslag
50 mm
Gereedschapopname
8 mm
Gewicht
3 kg
Nominaal toerental
24000 tr/min