Eriks
METABO

METABO Bovenfrees Of E 1229 Signal (220-240 V / 50 - 60 Hz); metaBOX 340 (601229700)

  • ERIKS:23917707
  • Fabrikant:4007430046819
Image 1
Meetklokje voor nauwkeurig instellen van de freesdiepte met een precisie van 0,1 mm
Drietraps-geleider voor het instellen van 3 verschillende freesdiepten
Stabiele en torsiestijve 2-kolommengeleiding voor de hoogst mogelijke precisie
Uitwisselbare geharde en geslepen spantang voor zuiver ronddraaiende frezen
Asvergrendeling voor het gemakkelijk verwisselen van de frezen
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-volle-golf elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven
Stelwiel voor het instellen van het toerental
Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
Voetplaat van aluminium persgietwerk met coating voor makkelijk glijden
Afschakelkoolborstels voor de bescherming van de motor
In prisma's geleide parallelgeleider met fijninstelling voor precies frezen
Met tussenplaat ook bruikbaar op de geleiderail (toebehoren)
Afzuigmogelijkheid door aansluiting van een alleszuiger
Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag

Met:
Parallelgeleider met fijninstelling, Meetklokje voor het nauwkeurig instellen, Afzuigverbindingsstuk, Steeksleutel, metaBOX 340
Opslaan in lijst

€ 550,44/ stukexcl. btw

€ 666,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO
Nom. opgenomen vermogen
1200 W
Nullasttoerental
5000 - 25500 tr/min
Freeskorfslag
50 mm
Gereedschapopname
8 mm
Gewicht
3.5 kg
Nominaal toerental
25500 tr/min