Eriks
METABO

METABO Bouw- en vuilwaterpomp SP 28-50 S Inox (220-240 V / 50 Hz); doos (604114000)

  • ERIKS:13548050
  • Fabrikant:4007430221568
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Voor ontwatering en drooglegging van bouwputten, kelders en schachten en transport van vuil en afvalwater in de industriële en huishoudelijke omgeving
Voor zeer grof vuil water met vaste stoffen tot Ø 50 mm
Dubbele glijringafdichting met oliekamer voor optimale bescherming van de pomp bij sterk vervuild water
Zelfreinigend Vortex-schoepenwiel voor minimaal verstoppingsgevaar
Voor permanent gebruik geschikt door motor-bedrijfsmodus S1
Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
Vlotterschakelaar voor automatische werking
Geschikt voor mobiel en stationair gebruik door ergonomische handgrepen en stabiliteit
Duurzame pompbehuizing van hoogwaardig roestvast staal

Met:
Vlotterschakelaar
Opslaan in lijst

€ 969,21/ stukexcl. btw

€ 1.172,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO
Maximaal debiet
28000 l/min
Max. dompeldiepte
7 m
Met vlotter
Ja
Type schakelaar
Vlotterschakelaar
Voedingsspanning
1 x 230V AC
Frequentie
50Hz
Lengte aansluitsnoer
10 m
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Aansluitmaat
2" (50)
Materiaal pompbehuizing
Roestvaststaal (RVS)
Hoogte pomp
537 mm