Eriks
METABO

METABO Boorstandaard 890 (600890000)

  • ERIKS:23917675
  • Fabrikant:4007430143396
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Door de constructie van het toevoermechanisme is de maximale boordiepte van 65 mm met één zwenkbeweging te bereiken, Door de asymmetrische plaatsing van de kolommen ten opzichte van de basisplaat is het bewerken van grotere werkstukken mogelijk, Onbeperkte toegang tot de bedieningselementen van boormachine en boorstandaard door haakse arm, Geen verwondingsgevaar of gebroken boren door veilige instelling van de machinehouder op de vereiste werkhoogte, Instelbare diepteaanslag
Opslaan in lijst

€ 259,08/ stukexcl. btw

€ 313,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO