Eriks
METABO

METABO Boormachine BEV 1300-2 (220-240 V / 50 - 60 Hz); doos (600574810)

  • ERIKS:13219571
  • Fabrikant:4007430314505
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Inschakelbare "Impuls"-functie voor het uitdraaien van vastzittende schroeven en aanboren op gladde oppervlakken
Robuust tandwielhuis van aluminium persgietwerk voor optimale warmteafvoer en lange levensduur
Draaibare koolborstelomschakeling voor maximale prestaties, ook linksdraaiend, bv. om vastzittende schroeven los te draaien
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-volle-golf elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven
Stelwiel voor het instellen van het toerental
2-toerige overbrenging
Metabo Marathon-motor met gepatenteerde stofbescherming voor lange levensduur
Metabo S-automatic veiligheidskoppeling: mechanisch ontkoppelen van de aandrijving bij het blokkeren van de boor voor veilig werken
Rechts- en linksdraaiend
Booras met binnenzeskant voor schroefbits voor het werken zonder boorhouder
Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
Herstartbeveiliging: voorkomt het per ongeluk starten van de machine na stroomonderbreking
Handgreep met antislip softgrip-oppervlak
Kabelbeschermende kogelmof voor optimale bewegingsvrijheid bij het werken
Koolborstelslijtageindicatie

Met:
Snelspanboorhouder Futuro Plus, Extra handgreep
Opslaan in lijst

€ 335,61/ stukexcl. btw

€ 406,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO