Eriks
METABO

METABO Boormachine BE 850-2 (220-240 V / 50 - 60 Hz); doos (600573810)

  • ERIKS:13219570
  • Fabrikant:4007430314338
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Robuust tandwielhuis van aluminium persgietwerk voor optimale warmteafvoer en lange levensduur
Draaibare koolborstelomschakeling voor maximale prestaties, ook linksdraaiend, bv. om vastzittende schroeven los te draaien
Vario (V)-elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal
Stelwiel voor het instellen van het toerental
2-toerige overbrenging
Metabo Marathon-motor met gepatenteerde stofbescherming voor lange levensduur
Metabo S-automatic veiligheidskoppeling: mechanisch ontkoppelen van de aandrijving bij het blokkeren van de boor voor veilig werken
Rechts- en linksdraaiend
Booras met binnenzeskant voor schroefbits voor het werken zonder boorhouder
Handgreep met antislip softgrip-oppervlak
Kabelbeschermende kogelmof voor optimale bewegingsvrijheid bij het werken

Met:
Snelspanboorhouder Futuro Plus, Extra handgreep
Opslaan in lijst

€ 261,36/ stukexcl. btw

€ 316,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO