Bijzondere kenmerken
Geschikt voor het boren met grote diameters en voor zware schroefverbindingen in hout zonder voorboren.
Metabo Quick-systeem: snelwissel van de gereedschapopname en van het inzetgereedschap voor flexibel werken.
Robuust tandwielhuis van aluminium persgietwerk voor optimale warmteafvoer en lange levensduur.
Draaibare koolborstelomschakeling voor maximale prestaties, ook linksdraaiend, bv. om vastzittende schroeven uit te draaien.
Vario (V)-elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal.
Metabo S-automatic veiligheidskoppeling: mechanisch ontkoppelen van de aandrijving bij het blokkeren van de boor voor veilig werken.
Rechts- en linksdraaiend.
Booras met binnenzeskant voor schroefbits voor het werken zonder boorhouder.
Standaard meegeleverd
Tandkrans-snelwisselboorhouder.
Snelwisselbithouder.
Wissel-haaks voorzetstuk.
Boorhoudersleutel.
Lange extra handgreep.
Koffer MetaLoc.
Technische kenmerken
Opgenomen vermogen: 750 W
Afgegeven vermogen: 470 W
Boor-Ø staal: 16 mm
Boor-Ø zacht hout: 50 mm
Nullasttoerental: 0 - 660 /min
Toerental bij belasting: 350 /min
Versnellingen: 1
Max. koppel: 75 Nm
Spanhalsdiameter: 43 mm
Spanwijdte boorhouder: 1.5 - 13 mm
Booras met binnenzeskant: 6.35 mm
Gewicht (zonder netsnoer): 2.6 kg
Kabellengte: 4 m