Eriks
METABO

METABO Boormachine BE 75-16 (220-240 V / 50 - 60 Hz); doos (600580000)

  • ERIKS:12147598
  • Fabrikant:4007430201737
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Robuust tandwielhuis van aluminium persgietwerk voor optimale warmteafvoer en lange levensduur
Draaibare koolborstelomschakeling voor maximale prestaties, ook linksdraaiend, bv. om vastzittende schroeven los te draaien
Vario (V)-elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal
Metabo S-automatic veiligheidskoppeling: mechanisch ontkoppelen van de aandrijving bij het blokkeren van de boor voor veilig werken
Booras met binnenzeskant voor schroefbits voor het werken zonder boorhouder
Voor het krachtig boren van grotere diameters en roeren van dikvloeibare materialen

Met:
Tandkransboorhouder, Boorhoudersleutel, Lange extra handgreep
Opslaan in lijst

€ 345,51/ stukexcl. btw

€ 418,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO