Eriks
METABO

METABO Boormachine BE 600/13-2 (220-240 V / 50 - 60 Hz); doos (600383000)

  • ERIKS:12687886
  • Fabrikant:4007430261991
Image 1
Handzame boormachine speciaal voor de veeleisende metaalbewerking
Overbrenging met 2 standen met groot toerentalbereik voor veelzijdige boorwerkzaamheden in staal tot Ø 13 mm
Robuust tandwielhuis van aluminium persgietwerk voor optimale warmteafvoer en lange levensduur
Bijzonder compacte constructie met kleine hoekmaat
Vario (V)-elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal
Stelwiel voor het instellen van het toerental
Rechts- en linksdraaiend
Snelspanboorhouder en asstop voor het gemakkelijk met één hand verwisselen van het gereedschap
Futuro Top snelspanboorhouder: automatisch naspannen bij het boren voor exacte boorresultaten
Handgreep met antislip softgrip-oppervlak

Met:
Snelspanboorhouder Futuro Top, Extra handgreep, Steeksleutel
Opslaan in lijst

€ 392,04/ stukexcl. btw

€ 474,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO