Eriks
METABO

METABO Boormachine BE 500/10 (220-240 V / 50 - 60 Hz); doos (600353000)

  • ERIKS:12687885
  • Fabrikant:4007430262011
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Handzame boormachine speciaal voor de veeleisende metaalbewerking
Optimaal toerentalbereik voor het precies boren in staal tot Ø 10 mm
Robuust tandwielhuis van aluminium persgietwerk voor optimale warmteafvoer en lange levensduur
Bijzonder compacte constructie met kleine hoekmaat
Vario (V)-elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal
Rechts- en linksdraaiend
Snelspanboorhouder en asstop voor het gemakkelijk met één hand verwisselen van het gereedschap
Futuro Top snelspanboorhouder: automatisch naspannen bij het boren voor exacte boorresultaten
Handgreep met antislip softgrip-oppervlak

Met:
Snelspanboorhouder Futuro Top, Extra handgreep, Steeksleutel
Opslaan in lijst

€ 295,02/ stukexcl. btw

€ 356,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO