Eriks
METABO

METABO Boormachine BE 10

  • ERIKS:12162391
  • Fabrikant:4007430203397
Image 1
Bijzondere kenmerken
Kleine, handzame machine.
Variospeed (V)-elektronica.
Rechts- en linksdraaiend.
Handgreep met rubberen anti-sliplaag.

Standaard meegeleverd
Snelspanboorhouder

Technische kenmerken
Opgenomen vermogen: 450 W
Afgegeven vermogen: 240 W
Boor-Ø staal: 10 mm
Boor-Ø zacht hout: 20 mm
Nullasttoerental: 0 - 2400 /min
Toerental bij belasting: 1500 /min
Versnellingen: 1
Max. koppel: 10 Nm
Spanwijdte boorhouder: 1 - 10 mm
Boorasschroefdraad: 1/2 " - 20 UNF
Gewicht (zonder netsnoer): 1.3 kg
Kabellengte: 2.6 m
Opslaan in lijst

€ 138,60/ stukexcl. btw

€ 167,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO
Nom. opgenomen vermogen
450 W
Nullasttoerental
0 - 2400 tr/min
Nominaal toerental
1500 tr/min
Max. draaimoment
10 Nm
Spanwijdte boorhouder
1 - 10 mm
Boordiameter in staal
10 mm
Boordiameter in hout
20 mm
Machinegewicht
1.3 kg