Eriks
METABO

METABO Boormachine BDE 1100 (220-240 V / 50 - 60 Hz); doos (600806000)

  • ERIKS:23917663
  • Fabrikant:4007430098207
Image 1
Robuust tandwielhuis van aluminium persgietwerk voor optimale warmteafvoer en lange levensduur
Vario (V)-elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal
2-toerige overbrenging
Metabo S-automatic veiligheidskoppeling: mechanisch ontkoppelen van de aandrijving bij het blokkeren van de boor voor veilig werken
Rechts- en linksdraaiend
Voor het krachtig boren van grotere diameters en roeren van dikvloeibare materialen
Bedieningscomfort en veiligheid door spadehandgreep

Met:
Tandkransboorhouder, Boorhoudersleutel, Lange extra handgreep, Boordieptegeleider
Opslaan in lijst

€ 642,51/ stukexcl. btw

€ 777,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO