Eriks
METABO

METABO Boorassortiment SP, 13-delig (626728000)

  • ERIKS:14511315
  • Fabrikant:4007430318244
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Metaalboor van hoogwaardig snelstaal conform DIN 338, rolgewalst, cilindrisch, rechtssnijdend, type N voor het gebruik in staal, non-ferrometalen, gietstaal gelegeerd en niet-gelegeerd. Tot een trekbestendigheid van max. 900 N/mm², Steenboor voor boor- en klopboormachines. Gefreesde uitvoering, hardmetalen plaat 130° voor het gebruik in baksteen, metselwerk, natuursteen enz., Houtboor van hoogwaardig kwaliteitsstaal, gehard, met centreerpunt. Voor het gebruik in hard en zacht hout, triplex, spaanplaten enz., 13-delig, in robuuste box, Metaalboor (HSS-G) 1 x Ø 4 x 62 / 2 x Ø 5 x 75 / 1 x Ø 6 x 92 / 1 x Ø 8 x 117 mm; houtboor 1 x Ø 4 x 74 / 5 x 85 / 6 x 92 / 8 x 117 mm; steenboor 1 x Ø 4 x 75 / 5 x 85 / 6 x 100 / 8 x 120 mm
Opslaan in lijst

€ 18,00/ stukexcl. btw

€ 21,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO