Eriks
METABO

METABO Boorassortiment, 18-delig (627190000)

  • ERIKS:14511514
  • Fabrikant:4007430444240
Image 1
Metaalboor van hoogwaardig snelstaal conform DIN 338, rolgewalst, cilindrisch, rechtssnijdend, type N voor het gebruik in staal, non-ferrometalen, gietstaal gelegeerd en niet-gelegeerd. Tot een trekbestendigheid van max. 900 N/mm², Steenboor voor boor- en klopboormachines. Gefreesde uitvoering, hardmetalen plaat 130° voor het gebruik in baksteen, metselwerk, natuursteen enz., Houtboor van hoogwaardig kwaliteitsstaal, gehard, met centreerpunt. Voor het gebruik in hard en zacht hout, triplex, spaanplaten enz., Steen-, hout- en HSS-R-boor; 18-delig, in kunststof cassette, 1 x Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
Opslaan in lijst

€ 22,00/ setexcl. btw

€ 26,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO