Eriks
METABO

METABO Bit-spanbus (631281000)

  • ERIKS:14512679
  • Fabrikant:4007430425522
Image 1
Voor de bevestiging van bits en steeksleutels met 1/4" (6,35 mm)-zeskant in de as van boor- en klopboormachines met schroefdraadas 1/2"-20 UNF en binnenzeskant 1/4" (6,35 mm). Ook geschikt voor de verbindingsstukken 630928000 en 631285000.
Opslaan in lijst

€ 4,98/ stukexcl. btw

€ 6,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO