Eriks
METABO

METABO Bit-roltas SP, 30-delig (626726000)

  • ERIKS:14511314
  • Fabrikant:4007430314406
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bestaande uit: S 2-bits, l=25 mm (16 st.): PZ1, PZ2, PZ2, PZ3, PH1, PH2, PH2, PH3, T15, T20, T20, T25, T25, T30, SL3, SL5,5, l=50 mm (7 st.): PZ1, PZ2, PH2, T20, T25, H4, SL3, l=89 mm (6 st.): PZ1, PZ2, PH2, T20, T25, SL5,5, 1 x handgreep, Bits van chroom-vanadium-staal (S2-kwaliteit); bits met kleurcodering om snel en eenvoudig de passende bit te vinden
Opslaan in lijst

€ 34,00/ setexcl. btw

€ 41,14incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO