Bestaande uit: S 2-bits, L= 25 mm (18 St.): 1 x PH 1, PH 2, PH 3; PZ 1, PZ 2, PZ 3; H 3, H 4, H 5, H 6; T 10, T 15, T 20, T 25, T 30; SL 4, SL 5,5, SL 6,5, Steeksleutel (6 st.): je 1 x 1/4", 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 13 mm, 1 x verlenging; 1 x ratel, Bits van chroom-vanadium-staal (S2-kwaliteit); bits met kleurcodering: om de juiste bits snel en makkelijk te vinden; Hoogwaardige ratel; dopsleutel van chroom-vanadium-staal; Hoogwaardige, robuuste box in het speciale Metabo-design; Eurogat-hanger