Eriks
METABO

METABO Bit-box-SP, 56-delig (626702000)

  • ERIKS:12507488
  • Fabrikant:4007430240200
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bestaande uit: S 2-bits, L= 25 mm (48 st.): PH 1 x 3, PH 2 x 3, PH 3 x 3; PZ 1 x 3, PZ 2 x 3; PZ 3 x 3; SL 4 x 2, SL 5 x 2, SL 6 x 2; H 3 x 1, H 4 x 1, H 5 x 1; T 10 x 2, T 15 x 2, T 20 x 2, T 25 x 2, T 27 x 2, T 30 x 2, T 40 x 2; voor Torx-Tamper schroeven: T 10 x 1, T 15 x 1, T 20 x 1, T 25 x 1, T 27 x 1, T 30 x 1, T 40 x 1, L= 75 mm (7 st.): PH 2 x 1, PH 3 x 1; PZ 1 x 1, PZ 2 x 1; T 20 x 1, T 25 x 1; SL 6 x 1, 1 x magnetische snelwisselbithouder, Bits van chroom-vanadium-staal (S2-kwaliteit); bits met kleurcodering: om de juiste bits snel en makkelijk te vinden; Magnetische snelwisseladapter; Hoogwaardige, robuuste box in het speciale Metabo-design met uittrekbare Eurogat-hanger
Opslaan in lijst

€ 34,85/ stukexcl. btw

€ 42,17incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO