Eriks
METABO

METABO Bit-box-SP, 32-delig (626700000)

  • ERIKS:12507494
  • Fabrikant:4007430240217
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bestaande uit: S 2-bits, L = 25 mm, (30 st.) PH 1 x 1, PH 2 x 2, PH 3 x 1, PZ 1 x 1, PZ 2 x 2, PZ 3 x 1, SL 3, SL 4, SL 5, SL 6, telkens 1 x H 3, H 4, H 5, H 6, T 10, T 15, T 20, T 25, T 27, T 30, T 40, Voor Torx-Tamper schroeven: telkens 1 x T 10, T 15, T 20, T 25, T 27, T 30, T 40, 1x adapter, 1x magnetische snelwisselbithouder 65 mm, Bits van chroom-vanadium-staal (S2-kwaliteit); bits met kleurcodering: om snel en eenvoudig de passende bit te vinden; magnetische snelwisseladapter; met adapter voor dopsleutelinzets (opsteekadapter); Hoogwaardige, robuuste box in het speciale Metabo-design, met uittrekbaar euro-gat
Opslaan in lijst

€ 21,50/ stukexcl. btw

€ 26,02incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO