Eriks
METABO

METABO Binnenhoekslijper KNSE 9-150 Set (220-240 V / 50 - 60 Hz); metaBOX 185 XL (602265500)

  • ERIKS:14509874
  • Fabrikant:4007430298867
Image 1
Zeer vlakke binnenhoekslijper voor het bewerken van roestvast stalen hoeklassen in nauwe tussenruimtes
Krachtig voor doeltreffend werken door tweetraps gereduceerd drijfwerk
Metabo Marathon-motor met gepatenteerde stofbescherming voor lange levensduur
Vario-Constamatic (VC)-volle-golf elektronica met stelwieltje: voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven
Robuuste planeet-tandwieloverbrenging voor bijzonder lange levensduur
Zonder gereedschap verstelbare, afneembare beschermkap
Onderhoudsarme riemaandrijving voor lange levensduur
Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
Elektronische zachtaanloop
Herstartbeveiliging: voorkomt het per ongeluk starten van de machine na stroomonderbreking
Afschakelkoolborstels voor de bescherming van de motor
Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag

Met:
Beschermkap, Steunflens, Spanmoer, Extra handgreep, Pensleutel, Inbussleutel, 1 vlies-compactschijf (150x6x25,4 mm; middel), 1 vlies-compactschijf (150x6x25,4; zeer fijn), 2 vlies-compactschijven (150x3x25,4mm; middel), 1 polijstvijl, incl. 2 schuurpapierstroken, metaBOX 185 XL
Opslaan in lijst

€ 832,59/ setexcl. btw

€ 1.007,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO