Eriks
METABO

METABO Beton-boorcassette classic, 5-delig (627180000)

  • ERIKS:14511508
  • Fabrikant:4007430444301
Image 1
Betonboren voor boor- en klopboormachines conform DIN 8039, gefreesde hoekgleuf, rechte spiraalinlaat, lange levensduur, hittebestendig, hardmetalen plaat 130°, negatieve afgeschuinde kant, robuuste uitvoering, Oppervlak: kogelgestraald, Geschikt voor het boren in beton, metselwerk, natuursteen, 5-delig, in kunststof cassette: Ø 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
Opslaan in lijst

€ 13,50/ setexcl. btw

€ 16,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO