Eriks
METABO

METABO Beschermkap voor komsteen Ø 80 mm (623276000)

  • ERIKS:14510299
  • Fabrikant:4007430406330
Image 1
Bij haakse slijpers met gereedschapsloze beschermkapafstelling moet de spanhefboom gedemonteerd worden. Bedieningshandleiding in acht nemen!, Kan worden bijgesteld, Accu-haakse slijper: geschikt voor WVB 18 LT BL 11-115 Quick, W..18 LT BL 11-125, W..18 LT BL 11-150 Quick (US), W..18 LTX BL 15-125 Quick, W..18 LTX BL 15-150 Quick, W..18 LTX BL 15-180 Quick, WPB 36.. LTX BL.., Haakse slijper: geschikt voor alle haakse slijpers van Ø 100 mm - Ø 150 mm van Metabo, W.. 19-180 .. RT, behalve W 650-.., W 750-.., W.. 850-.., W 1100-.. (bouwjaar voor 2019), W 1150-125, WP 1200-125 RT, W.. 1500-.. RT, platkop-slijpers
Opslaan in lijst

€ 64,00/ stukexcl. btw

€ 77,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO