Eriks
METABO

METABO Beitelhamer MHEV 11 BL (220-240 V / 50 - 60 Hz); Kunststof koffer (600770500)

  • ERIKS:14063024
  • Fabrikant:4061792002722
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hoog breekvermogen door onderhoudsvrije brushless-motor en krachtig schroefmechanisme
Lange levensduur dankzij brushless-technologie en robuuste behuizingen van aluminium persgietwerk van overbrenging en motor
Metabo VibraTech (MVT) met tweevoudige demping: ontkoppelde handgreep en schokabsorberende anti-oscillatiemassa reduceren op actieve wijze trillingen voor werken zonder gevaar voor de gezondheid, ook bij permanent gebruik.
Ergonomisch gevormde, slanke greep met grote gastoevoerschakelaar voor comfortabel werken
Makkelijk bereikbare vergrendelbare schakelaar om te beitelen in continubedrijf
Optionele reductie van de slagenergie om te werken in zachtere materialen
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-volle-golf elektronica voor het werken met aantal slagen aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven
Elektronische zachtaanloop
Herstartbeveiliging: voorkomt het per ongeluk starten van de machine na stroomonderbreking
Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
Stofarm beitelen met externe stofafzuiging ESA max (toebehoren)
Variabele beugelhandgreep 360° draaibaar en verstelbare hoek voor een optimale werkpositie

Met:
Extra handgreep, Beugelhandgreep, Smeermiddel voor gereedschapschachteinde, Reinigingsdoek, Kunststof koffer
Opslaan in lijst

€ 939,51/ stukexcl. btw

€ 1.136,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO