Eriks
METABO

METABO Basis set lader LC 40 + batterijen 10,8V 2x2,0Ah

  • ERIKS:12678106
  • Fabrikant:4007430270696
Image 1
Metabo - 10,8 Volt 2.0 Ah Li-Ion ULTRA-M-Technologie: intelligent batterijbeheer voor duurzame accu-packs met 3 jaar garantie Permanente elektronische bewaking van de afzonderlijke cellen (ESCP) bij het opladen, voor een bijzonder lange levensduur Geen memory-effect Kunnen lang worden opgeslagen met bijna geen zelfontlading Voltage : 10,8 Volt Li-Ion Amperage : 2.0 Ah Lader LC40
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO
Nom. spanning
10.8 V
Capaciteit
2000 mAh