Krachtige, compacte bandvijl voor het schuren, satineren en afbramen op moeilijk toegankelijke plaatsen
Metabo Marathon-motor met gepatenteerde stofbescherming voor lange levensduur
Vario-Constamatic (VC)-volle-golf elektronica met stelwieltje: voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven
Zonder gereedschap 270° draaibaar schuurvoorzetstuk voor het perfect aanpassen aan iedere werkpositie
Geprofileerde aandrijfrol: reduceert het doorglijden van de schuurband
Gereedschapsloze schuurbandvervanging en instelbare bandgeleiding
Elektronische zachtaanloop
Afschakelkoolborstels voor de bescherming van de motor
Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag
Met:
Extra handgreep, Schuurbandarm 1 (voor bandbreedte 6 en 13 mm), Schuurbandarm 4(voor bandbreedte 19 mm), 10 schuurbanden zirkonium (6x457mm; P60), 10 schuurbanden zirkonium (6x457mm; P120), 10 schuurbanden zirkonium (19x457mm; P60), 10 schuurbanden zirkonium (19x457mm; P120), 2 vliesbanden (6x457mm; middel), 2 vliesbanden (19x457mm; middel), metaBOX 185 XL