Bijzondere kenmerken
Lichte, compacte accu-zuiger voor mobiel gebruik, voor het zuigen en afzuigen van stof en spaanders
Droogzuiger met industriële goedkeuring, gecertificeerd volgens EU-norm voor stofsoorten van stofklasse L
PressClean: handmatige filterreiniging door sterke luchtstroom bij schakelaarbediening op de zuiger in de werkpauzes
Met geïntegreerde blaasfunctie voor het uitblazen, drogen en afvoeren van afvoerlucht
Eco-modus voor langere looptijd per acculading, Boost-modus voor maximaal vermogen
Grote hoekschakelaar voor eenvoudig aan-/uitschakelen ook met de voet
Praktische depots voor tweede accu-pack, lader, mondstukken en slang (3 m)
Compact Metaloc-design om op de Metaloc-koffers te stapelen
Robuuste behuizing met rubberen beschermingen op het stavlak voor voorzichtig wegzetten zonder weg te glijden
Eenvoudig transport met ergonomische draaggreep of draagriem
Capaciteitsaanduiding van de accu-pack direct op het bedieningspaneel van de zuiger
Ultra-M-Technologie voor zeer hoog vermogen, milieuvriendelijk laden, optimaal energiegebruik en lange levensduur
Standaard meegeleverd
Draagriem
2 Li-Power accu-packs (18 V/5,2 Ah)
Lader ASC 30-36 V "AIR COOLED"
Zuigslang (Ø 27 mm / 3,0 m)
Vliesfilterzak
Zuigmondstuk (120 mm breed)
Spleetzuigmondstuk
Technische kenmerken
Type accu-pack: Li-Ion
Spanning van de accu-pack: 18 V
Capaciteit van de accu-pack: 5.2 Ah
Luchtvermogen max.: 2100 l/min
Onderdruk: 120 hPa (mbar)
Filteroppervlak: 3600 cm²
Inhoud reservoir: 7.5 l
Zuigslang-Ø: 27 mm
Slanglengte: 3 m
Gewicht (met accu-pack): 7.4 kg