Eriks
METABO

METABO Alleszuiger ASR 35 L ACP (220-240 V / 50 - 60 Hz); doos; met elektromagnetische schudinrichting en drukverschilmeting (602057000)

  • ERIKS:12673896
  • Fabrikant:4007430250094
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Voor het afzuigen op elektrisch gereedschap voor langdurig gebruik op bouwplaatsen en in de werkplaats
Bijzonder geschikt voor het afzuigen van beton- en steenstof
Nat-/droogzuiger met industriële goedkeuring
AutoClean: kosten- en tijdsbesparing door automatische filterreiniging voor langdurig gebruik
AutoCleanPlus: kosten- en tijdsbesparing door automatische MPulse-filterreiniging voor langdurig gebruik
Bij het niet bereiken van het optimale zuigvermogen direct aftrillen van de filters
Gebruikersbescherming: gecertificeerd volgens EU-norm voor stofsoorten van stofklasse L
Uitschakelautomaat bij het natzuigen, als de maximale vulhoogte bereikt wordt
Zuigkrachtregelaar voor een aangepast zuigvermogen
Naloopautomaat voor het volledig legen van de zuigslang
Antistatische basisuitrusting voorkomt statische oplading bij gebruik van de geschikte toebehoren
Stabiel door extra grote wielen en zwenkwielen met rem 
Mogelijkheid tot opwikkelen van de kabel
Praktisch toebehorendepot en aflegvlak

Met:
Zuigslang (Ø 35 mm / 3,2 m), Handgreep-tussenstuk, 2 zuigbuizen van kunststof, 2 polyester filtercassettes (klasse M), PE-filterzak, Spleetzuigmondstuk, vloermondstuk (370 mm breed)
Opslaan in lijst

€ 692,01/ stukexcl. btw

€ 837,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO