Eriks
METABO

METABO Alleszuiger ASR 35 H ACP (220-240 V / 50 - 60 Hz); doos; met elektromagnetische schudinrichting en drukverschilmeting (602059000)

  • ERIKS:12706781
  • Fabrikant:4007430279316
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Optimale zuiger voor de schimmelsanering en bij de verwijdering van oude isolaties in dak- en wandgebied
Ideaal bij het schuren van gelakte of geïmpregneerde houten oppervlakken met lood-, nikkel-, cadmium- of chroompercentages
Nat-/droogzuiger met industriële goedkeuring
Stopcontact voor een elektrisch gereedschap voor gebruik van de in-/uitschakelautomaat van de zuiger
AutoCleanPlus: kosten- en tijdsbesparing door automatische MPulse-filterreiniging voor langdurig gebruik
Bij het niet bereiken van het optimale zuigvermogen direct aftrillen van de filters
Gebruikersbescherming: gecertificeerd door EU-norm voor stofsoorten van stofklasse H
Uitschakelautomaat bij het natzuigen, als de maximale vulhoogte bereikt wordt
Waarschuwingssignaal bij het niet bereiken van de minimale volumestroom ter bescherming van de gebruiker
Optimaal zuigvermogen door keuze vooraf van de gebruikte slangdiameter
Naloopautomaat voor het volledig legen van de zuigslang
Antistatische basisuitrusting voorkomt statische oplading bij gebruik van de geschikte toebehoren
Stabiel door extra grote wielen en zwenkwielen met rem 
Mogelijkheid tot opwikkelen van de kabel
Praktisch toebehorendepot en aflegvlak

Met:
Antistatische zuigslang (Ø 35 mm / 4 m), Aansluitmof Ø 41/48 mm, Handgreep-tussenstuk, 2 zuigbuizen van kunststof, 2 HEPA-filtercassettes van polyester, PE-afvalzak, Spleetzuigmondstuk, Vloermondstuk (300 mm breed)
Opslaan in lijst

€ 1.018,71/ stukexcl. btw

€ 1.232,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO