Eriks
METABO

METABO Afzuigkap-clip CED 125 Clip (630401000)

  • ERIKS:13665688
  • Fabrikant:4061792134836
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Klem voor losmaken van afzuigkap voor haakse slijper met Ø 125 mm voor stofarm droog zagen tot 30 mm in mineraalhoudende materialen, Efficiënte stofafzuiging ter bescherming van de gezondheid en een schone bouwplaats. Het antistatische materiaal voorkomt elektrische oplading en ophoping van stof, Het beste zicht op de zaagplaats dankzij het open ontwerp van de afzuigkap, Snelle bevestiging van de beschermkap op de haakse slijper, zonder gereedschap, Aansluiting voor de stofafzuiging Ø 35/ 41 mm, Accu-haakse slijper: geschikt voor alle haakse slijpers Ø 125 mm van Metabo, behalve platkop-slijpers, Haakse slijper: geschikt voor alle haakse slijpers Ø 125 mm van Metabo (vanaf bouwjaar 2008), behalve platkop-slijprs
Opslaan in lijst

€ 26,34/ stukexcl. btw

€ 31,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO