Eriks
METABO

METABO Afkortzaag KS 305 M (220-240 V / 50 - 60 Hz); doos (619003000)

  • ERIKS:13366041
  • Fabrikant:4007430299727
Image 1
Zeer hoge precisie door directe zaagkoplagering
Compact en lichtgewicht, ook geschikt voor vervoer met één hand
Robuuste constructie van aluminium persgietwerk voor zeer zware eisen
Eenvoudig transport door ergonomische draaggrepen en zaagkopbeveiliging
Doeltreffende spaanafzuiging via geïntegreerde spaanopvangtrechter
Snelle en precieze instelling van gangbare hoeken via vergrendelpunten
Laser voor de exacte weergave van de zaaglijn (netvoeding, geen batterijen nodig)
Uittrekbare tafelbladverbredingen, ook afneembaar voor het ondersteunen van extreem lange werkstukken
Helder LED-werklicht voor de verlichting van het zaagbereik (netvoeding, geen batterijen nodig)
Hoge, zijdelings verschuifbare geleiders voor veilig zagen
Snelspanklem voor het goed vastzetten van het werkstuk van boven of van voren
Zaagkop naar links kantelbaar, met extra hoekbereik voor verdekte zaagsneden
Alle schalen en bedieningselementen vanuit de werkpositie zichtbaar en intuïtief te bedienen
Eenvoudige zaagbladwissel door asvergrendeling; geen demontage van de pendelbeschermkap noodzakelijk

Met:
Hardmetalen zaagblad (56-tands), 2 geïntegreerde tafelverbredingen, Afkortgeleider, Extra aanslag, Materiaalklem, Gereedschap voor het wisselen van zaagblad, Kabelopwikkeling, Spaanopvangzak
Opslaan in lijst

€ 573,21/ stukexcl. btw

€ 693,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO